Beli kompresor honda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CONRADER Engine Driven Compressor Control
    Mulai

    Rp399.900

    CONRADER Engine Driven Compressor Control
    Deskripsi:
    Engine-driven compressor controls throttle engines back to idle when the air compressor reaches the maximum pressure range or when the continuous run control reaches the "cut-out" setting.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151610
    • Cable Material: Stainless Steel
    • Cylinder Material: Brass
    • Inlet Gender: Male
    • Maximum Operating Pressure (psi): 500
    • Minimum Operating Pressure (psi): 40
    • O-Ring Materials: Viton
    • Spring Material: Stainless Steel
  2. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  3. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  4. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  5. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  6. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  7. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  8. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  9. Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
  10. MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. Reciprocating compressor (continuous/intermittent operation switchable)
    Mulai

    Rp109.999.900

    MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. Reciprocating compressor (continuous/intermittent operation switchable)
    Deskripsi:
    Switch between continuous and intermittent operation with one touch depending on the compressed air usage condition. Equipped with an Ace controller. Smooth start and stop and improved durability. No air discharge noise typical of intermittent types. Equipped with a high-efficiency two-stage compressor. Comes with a safety belt guard.*Noise levels are calculated in an anechoic chamber at 1.5m in front and fully loaded. Please refer to the safety precautions. If you do not have your own unloading tools, a separate charter fee will be charged.
    atribut:
    • Voltage (V): Three-phase: 50Hz/200, 60Hz/200-220
  11. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  12. Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Power Compressor (HP): 1
    • No. of Cylinders: 1
    • Working Pressue (bar): 8
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 100
    • Empty/With Drive: with Motorcycle
    • Input Voltage (V): 220
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
  13. SIBERIA Compressor
    Mulai

    Rp1.299.900

    SIBERIA Compressor
    Deskripsi:
    Kompresor Kulkas, Freezer
    atribut:
    • Refrigerant: R134A
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
  14. Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 8
    • Oiless: No
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Motor/Without Motor: Without Motor
    • Tank Position: Horizontal
  15. KRISBOW Kompresor Screw
    Mulai

    Rp109.999.900

    KRISBOW Kompresor Screw
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
  16. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  17. Atlas Copco Piston Kompresor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Atlas Copco Piston Kompresor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Pressure (bar): 10
  18. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  19. DEWALT Portable Air Compressor (Kompresor Angin Portabel)
    Mulai

    Rp8.299.900

    DEWALT Portable Air Compressor (Kompresor Angin Portabel)
    Deskripsi:
    These portable electric air compressors are carried by hand and take up minimal storage space. They are used in service shops and garages with access to AC power.
    atribut:
    • Outlet Size (inch): 1/4
    • Input Voltage (V): 120 AC
    • Outlet Gender: Female
Daftar Harga kompresor honda Terbaru October 2026
CONRADER Engine Driven Compressor ControlRp399.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Shark Kompresor Udara PortabelRp2.199.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Rp22.999.900
Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)Rp1.399.900
MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. Reciprocating compressor (continuous/intermittent operation switchable)Rp109.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)